Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 12.9 M 16 x 70 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 16 x 70 VE=S
ISO 4762 12.9 M 16 x 70 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047622000160070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 70 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
13.800 KGM
Materialnummer:
04762.200.0160.070
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 12.9, ISO4762, M16x70, 16x70, AM47621670, 04762.200.0160.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4719*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6719*
€ 0,79956
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6519*
€ 0,77576
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6319*
€ 0,75196
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6019*
€ 0,71626
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5819*
€ 0,69246
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4719*
€ 0,56156
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.