Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 12.9 M 20 x 120 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 20 x 120 VE=S
ISO 4762 12.9 M 20 x 120 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047622000200120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 120 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
34.400 KGM
Materialnummer:
04762.200.0200.120
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 12.9, ISO4762, M20x120, 20x120, AM476220120, 04762.200.0200.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3284*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,7584*
€ 2,0925
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7484*
€ 2,0806
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,6484*
€ 1,9616
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5984*
€ 1,9021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5784*
€ 1,8783
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,3284*
€ 1,5808
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.