Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 12.9 M 22 x 50 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 22 x 50 VE=S
ISO 4762 12.9 M 22 x 50 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047622000220050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 22 x 50 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M22x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
25.000 KGM
Materialnummer:
04762.200.0220.050
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 12.9, ISO4762, M22x50, 22x50, AM47622250, 04762.200.0220.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4458*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9058*
€ 2,2679
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8758*
€ 2,2322
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,7858*
€ 2,1251
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7458*
€ 2,0775
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7058*
€ 2,0299
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,4458*
€ 1,7205
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.