Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 12.9 M 24 x 100 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 24 x 100 VE=S
ISO 4762 12.9 M 24 x 100 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047622000240100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 100 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
45.500 KGM
Materialnummer:
04762.200.0240.100
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 12.9, ISO4762, M24x100, 24x100, AM476224100, 04762.200.0240.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,484*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,034*
€ 2,42046
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,024*
€ 2,40856
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,944*
€ 2,31336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,864*
€ 2,21816
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,804*
€ 2,14676
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,484*
€ 1,76596
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.