Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 12.9 M 24 x 120 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 24 x 120 VE=S
ISO 4762 12.9 M 24 x 120 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047622000240120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 120 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
54.300 KGM
Materialnummer:
04762.200.0240.120
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 12.9, ISO4762, M24x120, 24x120, AM476224120, 04762.200.0240.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8668*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,5468*
€ 3,03069
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5168*
€ 2,99499
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3968*
€ 2,85219
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3068*
€ 2,74509
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,2568*
€ 2,68559
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,8668*
€ 2,22149
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.