Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 12.9 M 24 x 190 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 24 x 190 VE=S
ISO 4762 12.9 M 24 x 190 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047622000240190
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 190 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x190
Gewicht in kg per 100 Stück:
78.000 KGM
Materialnummer:
04762.200.0240.190
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 12.9, ISO4762, M24x190, 24x190, AM476224190, 04762.200.0240.190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,4802*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,6102*
€ 5,48614
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6002*
€ 5,47424
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3502*
€ 5,17674
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,2302*
€ 5,03394
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,1302*
€ 4,91494
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,4802*
€ 4,14144
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.