| |
|
| Artikel-Nr.: 4-047622000270060 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 27 x 60 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO4762 | Werkstoff: | 12.9 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M27x60 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 39.600 KGM | Materialnummer: | 04762.200.0270.060 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso4762 12.9 16x60, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde m27, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 12.9, ISO4762, M27x60, 27x60, AM47622760, 04762.200.0270.060 |
| | |
| |