Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 12.9 M 27 x 200 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 27 x 200 VE=S
ISO 4762 12.9 M 27 x 200 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047622000270200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 27 x 200 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x200
Gewicht in kg per 100 Stück:
102.000 KGM
Materialnummer:
04762.200.0270.200
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde m27, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 12.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 12.9, ISO4762, M27x200, 27x200, AM476227200, 04762.200.0270.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,3589*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,6589*
€ 9,11409
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,5689*
€ 9,00699
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,2689*
€ 8,64999
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,0789*
€ 8,42389
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,8389*
€ 8,13829
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,3589*
€ 6,37709
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.