Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 12.9 M 27 x 210 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 27 x 210 VE=S
ISO 4762 12.9 M 27 x 210 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047622000270210
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 27 x 210 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x210
Gewicht in kg per 100 Stück:
106.900 KGM
Materialnummer:
04762.200.0270.210
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde m27, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 12.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 12.9, ISO4762, M27x210, 27x210, AM476227210, 04762.200.0270.210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,2607*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,4007*
€ 9,99683
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,3807*
€ 9,97303
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,9207*
€ 9,42563
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,6707*
€ 9,12813
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,4707*
€ 8,89013
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,2607*
€ 7,45023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.