Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 12.9 M 30 x 110 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 30 x 110 VE=S
ISO 4762 12.9 M 30 x 110 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047622000300110
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 30 x 110 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x110
Gewicht in kg per 100 Stück:
85.500 KGM
Materialnummer:
04762.200.0300.110
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 12.9, ISO4762, M30x110, 30x110, AM476230110, 04762.200.0300.110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5605*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,2605*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,0305*
€ 5,9863
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8605*
€ 5,784
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,7205*
€ 5,6174
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4305*
€ 5,2723
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5605*
€ 4,237
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.