Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 12.9 M 30 x 130 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 30 x 130 VE=S
ISO 4762 12.9 M 30 x 130 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047622000300130
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 30 x 130 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x130
Gewicht in kg per 100 Stück:
96.500 KGM
Materialnummer:
04762.200.0300.130
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 12.9, ISO4762, M30x130, 30x130, AM476230130, 04762.200.0300.130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,4165*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,4365*
€ 7,65944
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,1165*
€ 7,27864
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,8865*
€ 7,00494
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7065*
€ 6,79074
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4265*
€ 6,45754
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,4165*
€ 5,25564
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.