Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 12.9 M 30 x 150 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 30 x 150 VE=S
ISO 4762 12.9 M 30 x 150 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047622000300150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 30 x 150 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x150
Gewicht in kg per 100 Stück:
108.000 KGM
Materialnummer:
04762.200.0300.150
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 12.9, ISO4762, M30x150, 30x150, AM476230150, 04762.200.0300.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,1331*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,7331*
€ 10,39239
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,6631*
€ 10,30909
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,4031*
€ 9,99969
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,0631*
€ 9,59509
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,6831*
€ 9,14289
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,1331*
€ 7,29839
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.