Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 12.9 M 30 x 160 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 30 x 160 VE=S
ISO 4762 12.9 M 30 x 160 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047622000300160
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 30 x 160 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x160
Gewicht in kg per 100 Stück:
113.000 KGM
Materialnummer:
04762.200.0300.160
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 12.9, ISO4762, M30x160, 30x160, AM476230160, 04762.200.0300.160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,5398*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,6298*
€ 7,88946
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,2198*
€ 7,40156
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,0398*
€ 7,18736
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,8398*
€ 6,94936
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5798*
€ 6,63996
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,5398*
€ 5,40236
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.