Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 4762 12.9 M 39 x 220 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 39 x 220 VE=S
ISO 4762 12.9 M 39 x 220 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047622000390220
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 39 x 220 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M39x220
Gewicht in kg per 100 Stück:
263.000 KGM
Materialnummer:
04762.200.0390.220
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 12.9, ISO4762, M39x220, 39x220, AM476239220, 04762.200.0390.220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,5722*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,4822*
€ 25,56382
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,4222*
€ 25,49242
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,3522*
€ 24,21912
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,5922*
€ 23,31472
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,9922*
€ 22,60072
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,5722*
€ 18,53092
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.