Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 12.9 M 42 x 200 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 42 x 200 VE=S
ISO 4762 12.9 M 42 x 200 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047622000420200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 42 x 200 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M42x200
Gewicht in kg per 100 Stück:
286.000 KGM
Materialnummer:
04762.200.0420.200
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 12.9, ISO4762, M42x200, 42x200, AM476242200, 04762.200.0420.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,6682*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,2382*
€ 24,08346
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,0782*
€ 22,70306
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,3782*
€ 21,87006
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,8082*
€ 21,19176
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,6682*
€ 17,45516
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.