Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 12.9 M 48 x 260 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 48 x 260 VE=S
ISO 4762 12.9 M 48 x 260 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047622000480260
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 48 x 260 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M48x260
Gewicht in kg per 100 Stück:
471.000 KGM
Materialnummer:
04762.200.0480.260
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 12.9, ISO4762, M48x260, 48x260, AM476248260, 04762.200.0480.260
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,0543*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,4743*
€ 60,06442
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,7943*
€ 59,25522
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,3343*
€ 56,32782
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,2243*
€ 55,00692
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,2943*
€ 53,90022
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,0543*
€ 45,28462
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.