Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 12.9 M 20 x 120 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 20 x 120 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
ISO 4762 12.9 M 20 x 120 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047622800200120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 120 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
flZn/TL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
35.412 KGM
Materialnummer:
04762.280.0200.120
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 m20x120, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 12.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762/DIN 912 12.9, ISO4762, M20x120, 20x120, AM476220120, 04762.280.0200.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,6077*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,6777*
€ 6,75646
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,6677*
€ 6,74456
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,4677*
€ 6,50656
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,3477*
€ 6,36376
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,6077*
€ 5,48316
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.