Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 D 6 -100 M 6 x 30 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 D 6 -100 M 6 x 30 VE=S
ISO 4762 D 6 -100 M 6 x 30 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047623060060030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 D6 -100 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
D 6 -100
Oberfläche:
DUPLEX
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.900 KGM
Materialnummer:
04762.306.0060.030
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din en iso 4762 m6x30, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde m6, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 D 6 -100, ISO4762, M6x30, 6x30, AM4762630, 04762.306.0060.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2433*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3233*
€ 0,38473
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3033*
€ 0,36093
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2933*
€ 0,34903
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2833*
€ 0,33713
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2433*
€ 0,28953
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.