Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 D 6 -100 M 12 x 80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 D 6 -100 M 12 x 80 VE=S
ISO 4762 D 6 -100 M 12 x 80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047623060120080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 D6 -100 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 80 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
D 6 -100
Oberfläche:
DUPLEX
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.967 KGM
Materialnummer:
04762.306.0120.080
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso4762 m12x80, din 912 regelgewinde, din en iso 4762 m12, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 D 6 -100, ISO4762, M12x80, 12x80, AM47621280, 04762.306.0120.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2804*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,8204*
€ 3,35628
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8004*
€ 3,33248
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,7004*
€ 3,21348
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,6504*
€ 3,15398
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,2804*
€ 2,71368
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.