| |
|
| Artikel-Nr.: 4-047623060120090 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 4762 D6 -100 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 90 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO4762 | Werkstoff: | D 6 -100 | Oberfläche: | DUPLEX | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M12x90 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 8.800 KGM | Materialnummer: | 04762.306.0120.090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, zylinderschraube iso 4762 m12, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 D 6 -100, ISO4762, M12x90, 12x90, AM47621290, 04762.306.0120.090 |
| | |
| |