Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 D 6 -100 M 16 x 100 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 D 6 -100 M 16 x 100 VE=S
ISO 4762 D 6 -100 M 16 x 100 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047623060160100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 D6 -100 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 100 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
D 6 -100
Oberfläche:
DUPLEX
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
18.220 KGM
Materialnummer:
04762.306.0160.100
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 D 6 -100, ISO4762, M16x100, 16x100, AM476216100, 04762.306.0160.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,3626*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,6226*
€ 9,07089
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,5826*
€ 9,02329
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,2526*
€ 8,63059
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,9826*
€ 8,30929
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,7126*
€ 7,98799
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,3626*
€ 6,38149
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.