Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 5 x 40 galv. verzinkt mit Gew. bis Kopf gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 5 x 40 galv. verzinkt mit Gew. bis Kopf gal Zn VE=S
ISO 4762 8.8 M 5 x 40 galv. verzinkt mit Gew. bis Kopf gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047623290050040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
~ISO 4762 8.8 VG galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit Vollgewinde - Abmessung: M 5 x 40 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
VG
Abmessung:
M5x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.685 KGM
Materialnummer:
04762.329.0050.040
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso4762 m5x40 8.8, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde m5, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 8.8, ISO4762, M5x40, 5x40, galZn, AM4762540, 04762.329.0050.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0842*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1153*
€ 0,13721
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1101*
€ 0,13102
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.