Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 5 x 45 galv. verzinkt mit Gew. bis Kopf gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 5 x 45 galv. verzinkt mit Gew. bis Kopf gal Zn VE=S
ISO 4762 8.8 M 5 x 45 galv. verzinkt mit Gew. bis Kopf gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047623290050045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
~ISO 4762 8.8 VG galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit Vollgewinde - Abmessung: M 5 x 45 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
VG
Abmessung:
M5x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.702 KGM
Materialnummer:
04762.329.0050.045
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 m5x45, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde m5, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 8.8, ISO4762, M5x45, 5x45, galZn, AM4762545, 04762.329.0050.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0858*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1181*
€ 0,14054
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1178*
€ 0,14018
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1035*
€ 0,12317
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.