Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 10 x 90 galv. verzinkt mit Gew. bis Kopf gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 10 x 90 galv. verzinkt mit Gew. bis Kopf gal Zn VE=S
ISO 4762 8.8 M 10 x 90 galv. verzinkt mit Gew. bis Kopf gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047623290100090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
~ISO 4762 8.8 VG galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit Vollgewinde - Abmessung: M 10 x 90 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
VG
Abmessung:
M10x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.749 KGM
Materialnummer:
04762.329.0100.090
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din en iso 4762 8.8 m10x90, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde m10, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 8.8, ISO4762, M10x90, 10x90, galZn, AM47621090, 04762.329.0100.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3082*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4082*
€ 0,48576
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3882*
€ 0,46196
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3782*
€ 0,45006
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3682*
€ 0,43816
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3082*
€ 0,36676
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.