Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 10 x 65 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 10 x 65 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
ISO 4762 8.8 M 10 x 65 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047623530100065
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 65 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
flZn/TL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x65
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.790 KGM
Materialnummer:
04762.353.0100.065
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 m10x65 8.8, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde m10, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762/DIN 912 8.8, ISO4762, M10x65, 10x65, AM47621065, 04762.353.0100.065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2265*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3065*
€ 0,36474
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2965*
€ 0,35284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2865*
€ 0,34094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2765*
€ 0,32904
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2665*
€ 0,31714
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2265*
€ 0,26954
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.