Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 12 x 25 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 12 x 25 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
ISO 4762 8.8 M 12 x 25 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047623530120025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 25 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
flZn/TL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.590 KGM
Materialnummer:
04762.353.0120.025
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso4762 m12x25 8.8, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 10x 25, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762/DIN 912 8.8, ISO4762, M12x25, 12x25, AM47621225, 04762.353.0120.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1828*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2428*
€ 0,28893
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2328*
€ 0,27703
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2228*
€ 0,26513
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1828*
€ 0,21753
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.