Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 12 x 45 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 12 x 45 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
ISO 4762 8.8 M 12 x 45 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047623530120045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 45 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
flZn/TL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.170 KGM
Materialnummer:
04762.353.0120.045
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, m12x45 8.8 iso 4762, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde m12x45, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762/DIN 912 8.8, ISO4762, M12x45, 12x45, AM47621245, 04762.353.0120.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2195*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2995*
€ 0,35641
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2895*
€ 0,34451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2795*
€ 0,33261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2695*
€ 0,32071
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2595*
€ 0,30881
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2195*
€ 0,26121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.