Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 20 x 120 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 20 x 120 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
ISO 4762 8.8 M 20 x 120 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047623530200120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 120 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
flZn/TL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
35.600 KGM
Materialnummer:
04762.353.0200.120
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 m20x120, din 912 regelgewinde, din en iso 4762 8.8, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762/DIN 912 8.8, ISO4762, M20x120, 20x120, AM476220120, 04762.353.0200.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7582*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,3382*
€ 2,78246
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2782*
€ 2,71106
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,1782*
€ 2,59206
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,1082*
€ 2,50876
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0782*
€ 2,47306
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,7582*
€ 2,09226
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.