Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 12 x 80 mit Gew. bis Kopf VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 12 x 80 mit Gew. bis Kopf VE=S
ISO 4762 8.8 M 12 x 80 mit Gew. bis Kopf VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047623880120080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
~ISO 4762 8.8 VG Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit Vollgewinde - Abmessung: M 12 x 80 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
VG
Abmessung:
M12x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.602 KGM
Materialnummer:
04762.388.0120.080
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din en iso 4762 m12x80 8.8, din 912 regelgewinde, din en iso 4762 8.8, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762/DIN 912 8.8, ISO4762, M12x80, 12x80, AM47621280, 04762.388.0120.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3092*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6892*
€ 2,01015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6592*
€ 1,97445
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5892*
€ 1,89115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5592*
€ 1,85545
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,3092*
€ 1,55795
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.