Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 12 x 100 mit Gew. bis Kopf VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 12 x 100 mit Gew. bis Kopf VE=S
ISO 4762 8.8 M 12 x 100 mit Gew. bis Kopf VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047623880120100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
~ISO 4762 8.8 VG Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit Vollgewinde - Abmessung: M 12 x 100 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
VG
Abmessung:
M12x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.062 KGM
Materialnummer:
04762.388.0120.100
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso4762 m12x100 8.8, din 912 regelgewinde, din en iso 4762 8.8, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762/DIN 912 8.8, ISO4762, M12x100, 12x100, AM476212100, 04762.388.0120.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4951*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,0751*
€ 3,65937
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,0551*
€ 3,63557
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,9451*
€ 3,50467
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,8751*
€ 3,42137
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,4951*
€ 2,96917
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.