Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 5 x 22 gal Zn DiSP + SL gal ZnDi VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 5 x 22 gal Zn DiSP + SL gal ZnDi VE=S
ISO 4762 8.8 M 5 x 22 gal Zn DiSP + SL gal ZnDi VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047624280050022
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 22 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP + SL
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x22
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.446 KGM
Materialnummer:
04762.428.0050.022
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 m5x22, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde m5, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 8.8, ISO4762, M5x22, 5x22, AM4762522, 04762.428.0050.022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0508*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0624*
€ 0,07426
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.