Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Titan Grade II M 5 x 30 Ti VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Titan Grade II M 5 x 30 Ti VE=S
ISO 4762 Titan Grade II M 5 x 30 Ti VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047627120050030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 Titan (Grade 2) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 30 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
Titan (Grade 2)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.325 KGM
Materialnummer:
04762.712.0050.030
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 Titan, ISO4762, M5x30, 5x30, AM4762530, 04762.712.0050.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9567*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 3,4967*
€ 4,16107
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,4367*
€ 4,08967
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,2067*
€ 3,81597
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,0967*
€ 3,68507
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 2,9567*
€ 3,51847
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.