Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Titan Grade II M 5 x 50 Ti VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Titan Grade II M 5 x 50 Ti VE=S
ISO 4762 Titan Grade II M 5 x 50 Ti VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047627120050050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 Titan (Grade 2) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 50 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
Titan (Grade 2)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.517 KGM
Materialnummer:
04762.712.0050.050
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 Titan, ISO4762, M5x50, 5x50, AM4762550, 04762.712.0050.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,3515*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,2815*
€ 6,28499
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,2515*
€ 6,24929
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,1115*
€ 6,08269
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,7915*
€ 5,70189
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,3515*
€ 5,17829
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.