Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Titan Grade II M 5 x 70 Ti VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Titan Grade II M 5 x 70 Ti VE=S
ISO 4762 Titan Grade II M 5 x 70 Ti VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047627120050070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 Titan (Grade 2) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 70 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
Titan (Grade 2)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.695 KGM
Materialnummer:
04762.712.0050.070
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 Titan, ISO4762, M5x70, 5x70, AM4762570, 04762.712.0050.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,2197*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,7597*
€ 11,61404
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,0897*
€ 10,81674
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,7997*
€ 10,47164
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 8,2197*
€ 9,78144
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.