Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Titan Grade II M 6 x 30 Ti VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Titan Grade II M 6 x 30 Ti VE=S
ISO 4762 Titan Grade II M 6 x 30 Ti VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047627120060030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 Titan (Grade 2) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
Titan (Grade 2)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.464 KGM
Materialnummer:
04762.712.0060.030
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din en iso 4762 m6x30, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde m6, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 Titan, ISO4762, M6x30, 6x30, AM4762630, 04762.712.0060.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7051*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 3,2251*
€ 3,83787
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,1951*
€ 3,80217
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,9651*
€ 3,52847
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,8651*
€ 3,40947
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 2,7051*
€ 3,21907
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.