| |
|
| Artikel-Nr.: 4-047627120080035 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 4762 Titan (Grade 2) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 35 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO4762 | Werkstoff: | Titan (Grade 2) | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M8x35 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 1.022 KGM | Materialnummer: | 04762.712.0080.035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, zylinderschraube iso 4762 m8, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 Titan, ISO4762, M8x35, 8x35, AM4762835, 04762.712.0080.035 |
| | |
| |