Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 4 x 40 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 4 x 40 VE=S
ISO 4762 8.8 M 4 x 40 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628000040040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 40 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.465 KGM
Materialnummer:
04762.800.0040.040
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din en iso 4762 - m4x40 - 8.8, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde m4, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 8.8, ISO4762, M4x40, 4x40, AM4762440, 04762.800.0040.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0272*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0373*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.