| |
|
| Artikel-Nr.: 4-047628000040065 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 65 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO4762 | Werkstoff: | 8.8 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M4x65 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.715 KGM | Materialnummer: | 04762.800.0040.065 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din en iso 4762 8.8 m4x65, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde m4, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 8.8, ISO4762, M4x65, 4x65, AM4762465, 04762.800.0040.065 |
| | |
| |