Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 10 x 18 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 10 x 18 VE=S
ISO 4762 8.8 M 10 x 18 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628000100018
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 18 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x18
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.190 KGM
Materialnummer:
04762.800.0100.018
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 m10x18, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde m10, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 8.8, ISO4762, M10x18, 10x18, AM47621018, 04762.800.0100.018
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0799*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1101*
€ 0,13102
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1086*
€ 0,12923
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1029*
€ 0,12245
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0972*
€ 0,11567
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.