Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 10 x 22 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 10 x 22 VE=S
ISO 4762 8.8 M 10 x 22 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628000100022
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 22 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x22
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.390 KGM
Materialnummer:
04762.800.0100.022
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 8.8, ISO4762, M10x22, 10x22, AM47621022, 04762.800.0100.022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0707*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.