Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 10 x 75 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 10 x 75 VE=S
ISO 4762 8.8 M 10 x 75 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628000100075
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 75 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x75
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.580 KGM
Materialnummer:
04762.800.0100.075
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din en iso 4762 m10x75 8.8, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde m10, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 8.8, ISO4762, M10x75, 10x75, AM47621075, 04762.800.0100.075
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1189*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1689*
€ 0,20099
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1649*
€ 0,19623
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1599*
€ 0,19028
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1519*
€ 0,18076
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1469*
€ 0,17481
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.