Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 10 x 110 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 10 x 110 VE=S
ISO 4762 8.8 M 10 x 110 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628000100110
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 110 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x110
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.740 KGM
Materialnummer:
04762.800.0100.110
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 8.8, ISO4762, M10x110, 10x110, AM476210110, 04762.800.0100.110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2249*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3049*
€ 0,36283
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2949*
€ 0,35093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2849*
€ 0,33903
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2749*
€ 0,32713
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2649*
€ 0,31523
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2249*
€ 0,26763
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.