Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 12 x 20 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 12 x 20 VE=S
ISO 4762 8.8 M 12 x 20 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628000120020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 20 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.125 KGM
Materialnummer:
04762.800.0120.020
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, m12x20 din en iso 4762 8.8, din 912 regelgewinde, din en iso 4762 8.8, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 8.8, ISO4762, M12x20, 12x20, AM47621220, 04762.800.0120.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1042*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1472*
€ 0,17517
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1452*
€ 0,17279
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1402*
€ 0,16684
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1292*
€ 0,15375
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.