Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 12 x 180 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 12 x 180 VE=S
ISO 4762 8.8 M 12 x 180 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628000120180
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 180 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x180
Gewicht in kg per 100 Stück:
17.200 KGM
Materialnummer:
04762.800.0120.180
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 8.8 m12x180, din 912 regelgewinde, din en iso 4762 8.8, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 8.8, ISO4762, M12x180, 12x180, AM476212180, 04762.800.0120.180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7704*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0204*
€ 1,21428
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0004*
€ 1,19048
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9504*
€ 1,13098
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9304*
€ 1,10718
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9204*
€ 1,09528
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7704*
€ 0,91678
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.