Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 14 x 200 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 14 x 200 VE=S
ISO 4762 8.8 M 14 x 200 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628000140200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 14 x 200 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x200
Gewicht in kg per 100 Stück:
25.500 KGM
Materialnummer:
04762.800.0140.200
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 8.8, ISO4762, M14x200, 14x200, AM476214200, 04762.800.0140.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8946*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2146*
€ 1,44537
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1946*
€ 1,42157
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1346*
€ 1,35017
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1046*
€ 1,31447
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0646*
€ 1,26687
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8946*
€ 1,06457
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.