Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 14 x 290 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 14 x 290 VE=S
ISO 4762 8.8 M 14 x 290 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628000140290
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 14 x 290 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x290
Gewicht in kg per 100 Stück:
36.300 KGM
Materialnummer:
04762.800.0140.290
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din en iso 4762 8.8, din 912 regelgewinde, din en iso 4762 m14, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 8.8, ISO4762, M14x290, 14x290, AM476214290, 04762.800.0140.290
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,128*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,138*
€ 6,11422
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,098*
€ 6,06662
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,958*
€ 5,90002
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,858*
€ 5,78102
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,128*
€ 4,91232
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.