Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 18 x 240 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 18 x 240 VE=S
ISO 4762 8.8 M 18 x 240 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628000180240
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 18 x 240 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M18x240
Gewicht in kg per 100 Stück:
52.700 KGM
Materialnummer:
04762.800.0180.240
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 8.8, ISO4762, M18x240, 18x240, AM476218240, 04762.800.0180.240
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,2314*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,0114*
€ 9,53357
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,9114*
€ 9,41457
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,6014*
€ 9,04567
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,4014*
€ 8,80767
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,2314*
€ 7,41537
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.