Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 20 x 120 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 20 x 120 VE=S
ISO 4762 8.8 M 20 x 120 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628000200120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 120 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
34.400 KGM
Materialnummer:
04762.800.0200.120
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 m20x120, din 912 regelgewinde, din en iso 4762 8.8, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 8.8, ISO4762, M20x120, 20x120, AM476220120, 04762.800.0200.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9614*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2914*
€ 1,53677
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2814*
€ 1,52487
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2214*
€ 1,45347
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1814*
€ 1,40587
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1514*
€ 1,37017
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9614*
€ 1,14407
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.