Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 27 x 45 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 27 x 45 VE=S
ISO 4762 8.8 M 27 x 45 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628000270045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 27 x 45 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
33.000 KGM
Materialnummer:
04762.800.0270.045
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 8.8, ISO4762, M27x45, 27x45, AM47622745, 04762.800.0270.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,4909*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,9009*
€ 7,02207
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,8209*
€ 6,92687
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5609*
€ 6,61747
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,4009*
€ 6,42707
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,3509*
€ 6,36757
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,4909*
€ 5,34417
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.