Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 27 x 120 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 27 x 120 VE=S
ISO 4762 8.8 M 27 x 120 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628000270120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 27 x 120 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
66.400 KGM
Materialnummer:
04762.800.0270.120
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde m27, din 912 regelgewinde, din en iso 4762 8.8, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 8.8, ISO4762, M27x120, 27x120, AM476227120, 04762.800.0270.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5948*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,7448*
€ 5,64631
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,7348*
€ 5,63441
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4648*
€ 5,31311
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,3548*
€ 5,18221
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,3048*
€ 5,12271
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,5948*
€ 4,27781
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.